Professionelt digitalt multimeter
Digitalt multimeter, professionelt
MULTIMETER DGT-PROFF, TRMS
Varenr. 071558 550
EAN 4058794430189
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Måling af spænding: AC, DC
- Måling af strøm: AC, DC, helt ned til 10 µA
- Måling af modstand, kapacitet, temperatur
- Akustisk gennemgangstest, diodetest
- Spændingsmåling med lav impedans (VLAVZ = 500 kOhm), justerbar
- Berøringsfri spændingsindikator (NCV): Vises med rødt for farlig spænding
- Indbygget LED til nemmere arbejde i mørke omgivelser (oplyser målepunktet)
- Stort baggrundsbelyst LCD-display for optimal læsbarhed
- Opløsning med 6.000 cifre for høj nøjagtighed
- Automatisk områdevalg, AC/DC – registrering og nedlukning
- Sikringerne er meget lette at skifte
- Montering af enheden på styreskabe og metaldøre vha. magneter i stødbeskyttelsesdækslet
- Den justerbare klapstøtte gør det muligt at montere den i forskellige vinkler
- Holder til testspidser med 19 mm afstand gør måling ved stikdåser nemmere
Se teknisk datablad for en detaljeret beskrivelse af de innovative funktioner og målte værdier.
Visning | 6000 cifre |
Min./maks. måleområde for spænding | 0,6 V/AC-750 V/AC |
Min./maks. måleområde for spænding 2 | 0,6 V/DC-1000 V/DC |
Min./maks. strømmåleområde | 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC |
Min. spændingsmåleområde 2 | 0,6 V/DC |
Maks. måleområde for spænding 2 | 1000 V/DC |
Min./maks. måleområde for elektrisk modstand | 1 Ohm-60 MOhm |
Min./maks. måleområde for kapacitet | 1 nF-100 mF |
Min./maks. temperaturmåleområde | -55 til 1200 °C |
Automatisk slukning | Ja |
Kategori for overspændingsbeskyttelse | KAT III/600V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Batteribetegnelse | 1,5 V LR6 AA |
Antal batterier | 2 STK |
Længde x bredde x højde | 165 x 80 x 45 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!